M.A.FORD TuffCut XR 4 Flute End Mill Variable Helix ALtimaWeldon Flat

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima®
Corner Radius (mm)0.5 (RE)
Corner Radius Dec (inch)0.02
Country of OriginUSA
Diameter (mm)3 (DC)
Diameter Dec (inch)0.1181
End GrindCorner Radius
Flute Length (mm)8 (APMX)
Flute Length Dec (inch).3150
Helix Angle (°)35-38 Variable
MaterialCarbide
NOF RH4
Overall Length (mm)57 (OAL)
Overall Length Dec (inch)2.2441
Shank Diameter (mm)6 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch).2362
Shank typeWeldon
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® XR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan