M.A.FORD TuffCut Micro Ball Nose Variable End Mill ALtimaXtreme

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima® Xtreme
Country of OriginUSA
Diameter (inch)1/8 (DC)
Diameter Dec (inch).1250
End GrindBall
Flute Length Dec (inch).3750
Helix Angle (°)37
NOF RH4
Overall Length (inch)2-1/2 (OAL)
Overall Length Dec (inch)2.5000
Shank Diameter (inch)1/4 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch).2500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan