M.A.FORD TuffCut GP 4 Flute End Mill Weldon ALtima

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima®
Country of OriginUSA
Diameter (inch)5/8 (DC)
Diameter Dec (inch)0.625
End GrindSquare
Flute Length (inch)1-1/4 (APMX)
Flute Length Dec (inch)10.25
Helix Angle (°)30
MaterialCarbide
NOF RH4
Overall Length (inch)3-1/2 (OAL)
Overall Length Dec (inch)30.5
Shank Diameter (inch)5/8 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.625
Shank typeWeldon
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® GP
Type of CutRoughing/Finishing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan