M.A.FORD TuffCut GP 4 Flute End Mill Stub ZRN

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingZRN
Country of OriginUSA
Diameter (mm)1.5 (DC)
Diameter Dec (inch).0591
End GrindSquare
Flute Length (mm)3 (APMX)
Flute Length Dec (inch).1181
Helix Angle (°)30
MaterialCarbide
NOF RH4
Overall Length (mm)38 (OAL)
Overall Length Dec (inch)1.4961
Packaging Height (inch)0.2992
Packaging Length (inch)1.7992
Packaging Width (inch)0.3937
Shank Diameter (mm)3 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch).1181
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan