M.A.FORD TuffCut GP 4 Flute End Mill Chipbreaker Long TiCN

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingTiCN
Country of OriginUSA
Diameter (inch)3/4 (DC)
Diameter Dec (inch)0.75
End GrindSquare
Flute Length (inch)3 (APMX)
Flute Length Dec (inch)30
Helix Angle (°)30
MaterialCarbide
NOF RH4
Overall Length (inch)5-1/4 (OAL)
Overall Length Dec (inch)50.25
Shank Diameter (inch)3/4 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.75
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® GP
Type of CutRoughing with Chipbreaker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan