M.A.FORD TuffCut GP 4 Flute End Mill CERAedge Weldon

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingTiCN
Country of OriginUSA
Diameter (inch)1/2 (DC)
Diameter Dec (inch)0.5
End GrindSquare
Flute Length (inch)1 (APMX)
Flute Length Dec (inch)10
Helix Angle (°)30
MaterialCarbide
NOF RH4
Overall Length (inch)3 (OAL)
Overall Length Dec (inch)30
Shank Diameter (inch)1/2 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.5
Shank typeWeldon
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® GP
Type of CutRoughing/Finishing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan