M.A.FORD TuffCut GP 4 Flute End Mill ALtimaXtreme

Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima® Xtreme
Country of OriginUSA
End GrindSquare
Helix Angle (°)30
MaterialCarbide
NOF RH4
Packaging Height (inch)0.2992
Packaging Length (inch)10.7992
Packaging Width (inch)0.3937
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan