M.A.FORD TuffCut GP 4 Flute End Mill ALtimaWeldon

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima®
Country of OriginUSA
Diameter (inch)1/4 (DC)
Diameter Dec (inch)0.25
End GrindSquare
Flute Length (inch)3/4 (APMX)
Flute Length Dec (inch)0.75
Helix Angle (°)30
MaterialCarbide
NOF RH4
Overall Length (inch)2-1/2 (OAL)
Overall Length Dec (inch)20.5
Packaging Length (inch)30.09839999
Packaging Width (inch)0.3937
Shank Diameter (inch)1/4 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.25
Shank typeWeldon
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® GP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan