BST Refill Pen Metal Detectable

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
Ball Nib Size (mm)1
Cartridge End PlugDetectable POM
Cartridge TipStainless Steel
Cartrigde HousingBras, Nickel Platted
DetectabilityMetal, X-Ray Visilbe
Ink ColourBlack
Write out length (m)9000 +/-30%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan