M.A.FORD TuffCut GP 3 Flute Stub End Mill

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingUncoated
Corner Radius (mm)1.57 (RE)
Corner Radius Dec (inch).062
Country of OriginUSA
Diameter (mm)9 (DC)
Diameter Dec (inch).3543
End GrindCorner Radius
Flute Length (mm)14 (APMX)
Flute Length Dec (inch).5512
Helix Angle (°)30
MaterialCarbide
NOF RH3
Overall Length (mm)51 (OAL)
Overall Length Dec (inch)2.0079
Shank Diameter (mm)9 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch).3543
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® GP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan