M.A.FORD TuffCut GP 3 Flute End Mill Stub Fordlube

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingFordlube
Country of OriginUSA
End GrindCorner Radius
Helix Angle (°)30
MaterialCarbide
NOF RH3
Overall Length (inch)1-1/2 (OAL)
Overall Length Dec (inch)1.5
Packaging Height (inch)0.2992
Packaging Length (inch)1.7992
Packaging Width (inch)0.3937
Shank Diameter (inch)1/8 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch).1250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan