M.A.FORD TuffCut GP 2 Flute End Mill Stub ALtimaMicro

Sebelum PPN:
Rp759.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima® Micro
Country of OriginUSA
End GrindSquare
Helix Angle (°)30
MaterialCarbide
NOF RH2
Overall Length (inch)1-1/2 (OAL)
Overall Length Dec (inch)1.5000
Packaging Height (inch)0.2992
Packaging Length (inch)1.7992
Packaging Width (inch)0.3937
Shank Diameter (inch)1/8 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.125
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan