M.A.FORD TuffCut DM Multi-Flute End Mill 8 FL ALtimaXtreme

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima® Xtreme
Country of OriginUSA
Diameter (mm)20 (DC)
Flute Length (mm)45 (APMX)
Flute Length Dec (inch)1.7717
Helix Angle (°)45
MaterialCarbide
NOF RH8
Overall Length (mm)152 (OAL)
Overall Length Dec (inch)5.9843
Shank Diameter (mm)20 (DCONMS)
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut DM®

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan