M.A.FORD TuffCut AL 2 Flute End Mill ZRN

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingZRN
Corner Radius (inch)0.02 (RE)
Corner Radius Dec (inch)0.02
Country of OriginUSA
Diameter (inch)1/2 (DC)
Diameter Dec (inch)0.5
End GrindCorner Radius
Flute Length (inch)5/8 (APMX)
Flute Length Dec (inch)0.625
Helix Angle (°)30
MaterialCarbide
NOF RH2
Overall Length (inch)3 (OAL)
Overall Length Dec (inch)30
Shank Diameter (inch)1/2 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.5
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® AL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan