M.A.FORD TuffCut AL 2 Flute End Mill Finisher ZRN

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingZRN
Country of OriginUSA
Diameter (inch)1 (DC)
Diameter Dec (inch)10
End GrindSquare
Helix Angle (°)45
MaterialCarbide
NOF RH2
Shank Diameter (inch)1 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)10
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® AL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan