M.A.FORD TuffCut AL 2 Flute End Mill Finisher Weldon

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingUncoated
Country of OriginUSA
Diameter (inch)1/2 (DC)
Diameter Dec (inch)0.5
End GrindSquare
Flute Length (inch)5/8 (APMX)
Flute Length Dec (inch)0.625
Helix Angle (°)45
MaterialCarbide
NOF RH2
Overall Length (inch)3 (OAL)
Overall Length Dec (inch)30
Shank Diameter (inch)1/2 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.5
Shank typeWeldon
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® AL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan