M.A.FORD TuffCut AL 2 Flute End Mill Finisher Necked

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingUncoated
Country of OriginUSA
Diameter (inch)3/4 (DC)
Diameter Dec (inch)0.75
End GrindSquare
Flute Length (inch)1-5/8 (APMX)
Flute Length Dec (inch)10.625
Helix Angle (°)45
MaterialCarbide
NOF RH2
Neck Diameter (inch)0.72 (DN)
Neck Diameter Dec (inch)0.72
Neck Length (inch)20.7 (LU)
Neck Length Dec (inch)20.7
Overall Length (inch)4 (OAL)
Overall Length Dec (inch)40
Shank Diameter (inch)3/4 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.75
Shank typeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan