M.A.FORD TuffCut AL 2 Flute End Mill Finisher ALtimaBlaze

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima® Blaze
Country of OriginUSA
Diameter (inch)3/8 (DC)
Diameter Dec (inch)0.375
End GrindSquare
Flute Length (inch)1 (APMX)
Flute Length Dec (inch)10
Helix Angle (°)45
MaterialCarbide
NOF RH2
Overall Length (inch)2-1/2 (OAL)
Overall Length Dec (inch)20.5
Shank Diameter (inch)3/8 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.375
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® AL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan