M.A.FORD TuffCut AL 2 Flute End Mill ALtima

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima®
Corner Radius (inch)0.03 (RE)
Corner Radius Dec (inch)0.03
Country of OriginUSA
Diameter (inch)3/4 (DC)
Diameter Dec (inch)0.75
End GrindCorner Radius
Flute Length (inch)1 (APMX)
Flute Length Dec (inch)10
Helix Angle (°)30
MaterialCarbide
NOF RH2
Overall Length (inch)6 (OAL)
Overall Length Dec (inch)60
Shank Diameter (inch)3/4 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.75
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® AL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan