M.A.FORD TrueSize St Fl Reamer 4 FL RHC TiN

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
CoatingTiN
Country of OriginUSA
Diameter (inch)0.151 (DC)
Diameter Dec (inch)0.151
Flute Length (inch)3/4 (L)
Flute Length Dec (inch)0.75
Helix Angle (°)Straight
MaterialCarbide
NOF RH4
Overall Length (inch)2-1/2 (OAL)
Overall Length Dec (inch)20.5
Shank Diameter (inch)0.143 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.143
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTrueSize®

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan