M.A.FORD HSS Zero Fl C'Sink ALtimaBlaze

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
CoatingALtima® Blaze
Country of OriginUSA
Diameter (inch)1-1/8 (DCX)
Diameter Dec (inch)10.125
Fastener Size (inch)5/16, 3/8,
Included Angle (°)90 (SIG)
MaterialHSS
Neck Length Dec (inch)0.85
Non-Cutting Tip Dia Max Dec (inch)10.03
Non-Cutting Tip Dia Min Dec (inch)0.44
Non-Cutting Tip Diameter Maximum (inch)10.03 (NON-DC MAX)
Non-Cutting Tip Diameter Minimum (inch)0.44 (NON-DC MIN)
Overall Length (inch)2-7/8 (OAL)
Overall Length Dec (inch)20.875
Shank Diameter (inch)1/2 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.5
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameM0.A0.FORDMAX®

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan