M.A.FORD HSS 3 Fl Aircraft C'Sink TiCN

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
CoatingTiCN
Country of OriginUSA
Diameter (inch)3/4 (DCX)
Diameter Dec (inch)0.75
Fastener Size (inch)5/16
Included Angle (°)82 (SIG)
MaterialHSS
NOF RH3
Non-Cutting Tip Dia Max Dec (inch)0.23
Non-Cutting Tip Diameter Maximum (inch)0.23 (NON-DC MAX)
Overall Length (inch)3 (OAL)
Overall Length Dec (inch)30
Shank Diameter (inch)1/2 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.5
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameM0.A0.FORDMAX®

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan