TPC Pneumatic Coalescing Filter PFH2 Series

Sebelum PPN:
Rp809.900 - Rp829.900
Spesifikasi
Ambient and Fluid Temperature (°C)-5 to 60 (Non-freezing)
Bowl Guard MaterialNylon
Bowl materialPolycarbonate
FilterHEPA Filter (Filtration 0.3µm)
Flow Capacity (Nℓ/minute)200
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Proof Pressure (MPa)1.5
ThreadRc(PT)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan