NITECORE Rechargeable Outdoor Work Light

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)18000
ColorGreen
Color Temperature (K)2700 to 6500 (Warm White, Neutral White, Cool White)
Illumination Distance (m)Up to 120
Impact Resistance1 M
Lumens3000
MaterialABS, Magnet, Aluminium, Canvas
Set Content1x NITECORE NWL30, 1x Bag Storage, 1x USB Cable Type C to USB Type C, 1x Manual Book
Unit Dimension (mm)106.4x121.8x52.7
WaterproofIP66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NITECORE NWL30 hadir sebagai solusi pencahayaan profesional untuk aktivitas outdoor, proyek malam hari, camping, hingga kondisi darurat. Banyak pengguna membutuhkan senter LED yang terang, tahan cuaca, sekaligus mampu berfungsi lebih dari sekadar penerangan. Dengan kecerahan hingga 3000 Lumens, baterai besar 18000 mAh, dan fitur anti nyamuk terintegrasi, senter LED ini siap menemani berbagai aktivitas di dalam maupun luar ruangan.
Warning
Image on this page only as Representative Image, please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Super Terang hingga 3000 Lumens
NITECORE NWL30 mampu menghasilkan cahaya hingga 3000 Lumens dengan jangkauan penerangan mencapai 120 M. Intensitas cahaya yang tinggi membantu menerangi area kerja luas, area camping, maupun kondisi darurat dengan lebih optimal. Senter LED ini juga menawarkan efisiensi daya yang baik sehingga tetap dapat digunakan dalam waktu lama tanpa mengorbankan performa pencahayaan.

Temperatur Warna Lampu Dapat Diatur
Senter LED ini dilengkapi pengaturan temperatur warna mulai dari 2700 K hingga 6500 K untuk menyesuaikan berbagai kebutuhan penggunaan. Cahaya warm cocok digunakan saat bersantai di area camping, sementara cahaya cool white membantu meningkatkan fokus saat bekerja. Sistem stepless adjustment memungkinkan pengaturan tingkat kecerahan dan warna secara lebih presisi sehingga memberikan pengalaman penggunaan yang lebih fleksibel.

Baterai Built-in 18000 mAh
Dibekali baterai berkapasitas besar 18000 mAh, NWL30 mampu memberikan runtime panjang hingga 130 jam pada mode low. Selain sebagai sumber cahaya, senter LED ini juga dapat digunakan sebagai power bank untuk mengisi daya smartphone, GPS, headlamp, maupun perangkat elektronik lainnya. Fitur ini sangat membantu saat Anda berada di lokasi terpencil atau ketika terjadi keadaan darurat.

Fitur Mosquito Repellent dan AUX Red Light
Teknologi mosquito repellent pada senter LED ini membantu mengurangi gangguan nyamuk saat beraktivitas di luar ruangan, sehingga waktu camping dan bekerja menjadi lebih nyaman. Lampu AUX red light yang terintegrasi sangat berguna untuk membaca peta, navigasi malam, atau menjaga adaptasi mata terhadap kondisi gelap. Kombinasi kedua fitur ini menjadikan senter LED ini lebih praktis dibanding senter biasa.

Fleksibel Dipasang
NWL30 dilengkapi basis magnet kuat yang memungkinkan pemasangan pada berbagai permukaan logam seperti kendaraan, rak besi, maupun struktur kerja. Tersedia juga ulir standar 1/4 Inch yang kompatibel dengan tripod, bracket kamera, dan berbagai aksesori pendukung lainnya. Fleksibilitas ini membuat senter LED NITECORE mudah digunakan untuk dokumentasi, fotografi, inspeksi, maupun pekerjaan lapangan.

Tahan Cuaca dan Tangguh
Dibuat menggunakan kombinasi material ABS, aluminium, magnet, dan kanvas berkualitas tinggi untuk ketahanan maksimal. Sertifikasi IP66 memberikan perlindungan terhadap debu dan hujan sehingga aman digunakan di berbagai kondisi cuaca. Ketahanan benturan hingga 1 M membuat senter LED ini tetap andal untuk penggunaan harian maupun aktivitas ekstrem.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan