SATA Two-Layer Parts Tool Cart (Troli Perkakas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Caster Size (inch)3
Load Capacity4:6 (of each Tray)
Product Dimensions (mm)735x436x873
Rated Dynamic Load (kg)35
Rated Static Load (kg)55
Tray Internal Dimensions (mm)650x410x55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Lightweight and flexible
- Quick assembly
- Equipped with standard square hole hanging plate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait