Non Brand Terpal PVC (Polyvinyl Chloride)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Length (mm)12000
MaterialPVC (Polyvinyl Chloride)
Thickness (mm)0.7
Width (mm)7000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terpal ini adalah lembaran plastik fleksibel berbahan dasar PVC bening yang bersifat kedap air serta tembus pandang menyerupai kaca. Produk ini dirancang untuk menahan hujan, angin, dan debu tanpa menghalangi cahaya alami maupun jarak pandang ke arah luar.
Fitur
Tembus pandang
Tahan air
Lentur
Mudah dibersihkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan