Teslong Thermal Imaging Camera

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Field of View (fov) (°)38 to 50
Image Frequency (Hz)25
Infrared Sensor Resolution (pixels)120x90
Pixel Size (µm)17
Spectral Range (µm)8 to 14
Temperature Measurement Accuracy (°C)±2 or ±2% of reading
Temperature Measurement Range (°C)-20 to 400
Temperature Measurement Range (°F)-4 to 752
Thermal Sensitivity/NETD (mK)< 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan