EATON Rotary switch 3 T3

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7806-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton's Star Delta switch has a black thumb grip and front plate. It has eight contacts with a current rating of 32 A. IP65 protection class Overvoltage category III Pollution level 3
Feature
Specification
*Series: T3*Normal terminal configuration: 1NO/1NC*Number of power phases: 1, 3*Max current: 32A*Number of positions: 3*Code number: 229-9385

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan