Danfoss Hermetic Scroll Compressor

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Capacity (HP)13 1/3
Compressor Power Supply (V)380 to 415/3/50 460/3/60
Configuration CodeSingle
Connection TypeRotolock
Diameter (mm)266
Discharge Connection Height (mm)596

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Danfoss SZ160-4RAI (also identified by model code SZ160T4RC) is a fixed-speed, hermetic scroll compressor engineered for commercial air conditioning and refrigeration applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan