MR.LUX Alteco

Sebelum PPN:
Rp9.900
Spesifikasi
Active IngredientsCyanoacrylate Adhesive (Instant Drop Glue)
Compliance MaterialPlastic, wood, rubber, iron, aluminum, porcelain, ceramic, leather, acrylic
Drying Time (s)3 to10 (Instant Bonding)
FinishingClear Transparent
Main applicationsInstant repair, assembly industry, crafts, automotive workshops
Physical FormLiquid Viscosity
Size (ml)45
StorageCool & dry place (temperature below 25 °C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lem Alteco MR IUX Cyanoacrylate Glue (dikenal juga sebagai lem cair instant / lem super tetes) adalah perekat berkinerja tinggi yang dirancang untuk memberikan daya rekat instan hanya dalam hitungan detik. Menggunakan formulasi kimia *cyanoacrylate* murni tingkat tinggi, cairan perekat ini memiliki tingkat viskositas rendah sehingga mampu meresap sempurna ke celah-celah terkecil dan mengikat permukaan material dengan sangat kuat.

Perekat ini sangat ideal digunakan untuk berbagai aplikasi perbaikan darurat, kebutuhan pertukangan, hingga proses manufaktur industri. Efektif merekatkan berbagai macam material seperti plastik, kayu, karet, besi/logam, porselen, keramik, kulit, akrilik, hingga komponen elektronik.
Fitur
Formula Super Cepat Kering dalam Hitungan Detik
Keunggulan utama dari Lem Alteco MR IUX Cyanoacrylate terletak pada kecepatan pengeringannya. Begitu dioleskan dan kedua permukaan ditekan, cairan lem langsung bereaksi dengan kelembapan udara mikro dan mengunci area sambungan secara permanen hanya dalam waktu 3 hingga 10 detik.

Daya Penetrasi Tinggi hingga Celah Terkecil
Berkat konsistensi cairan (*liquid*) yang encer dan jernih, perekat ini mampu memenetrasi pori-pori mikro dan celah sambungan retak yang sulit dijangkau oleh lem kental konvensional. Hasil sambungan menempel sangat presisi, rapi, dan tidak tebal.

Kemasan Dus Isi 50 Pcs Ekonomis untuk Toko & Bengkel
Dikemas dalam kardus kokoh berisi 50 unit botol aplikator, produk ini menawarkan efisiensi harga grosir yang sangat tinggi. Bagi pemilik toko bangunan, toko sparepart, atau bengkel otomotif, kemasan 50 pcs ini memberikan margin keuntungan menarik serta ketersediaan stok yang selalu siap pakai.

Perekat Multipurpose Serbaguna Banyak Material
Satu lem untuk semua kebutuhan! Anda dapat menggunakannya untuk memperbaiki mainan plastik yang patah, merakit komponen kayu kecil, menyambung karet *seal*, menempelkan aksesoris logam, merapikan sepatu kulit, hingga menambal keretakan pada barang porselen rumah tangga.

Keunggulan Produk
Daya rekat instan super cepat (kering dalam 3–10 detik)
Formula cyanoacrylate murni dengan ikatan molekul ekstra kuat
Kemasan grosir 1 box/dus berisi 50 botol praktis
Ujung nozzle runcing untuk penetrasi tetesan presisi
Konsistensi cair encer, mampu meresap ke celah pori mikro
Multipurpose: merekatkan plastik, kayu, karet, logam, keramik & kulit
Hasil sambungan bening transparan, rapi & tidak menyusut
Ekonomis untuk dijual kembali di toko material maupun pemakaian bengkel
Kegunaan
Cara Aplikasi
Bersihkan kedua permukaan yang akan dilem dari debu, minyak, air, dan kotoran.
Buka tutup botol nozzle MR IUX dan lubangi atau potong sedikit ujung corong aplikasi.
Teteskan sedikit cairan lem pada salah satu permukaan material (cukup 1–2 tetes).
Segera tempelkan dan tekan kedua permukaan material secara presisi selama 5–10 detik hingga lem mengikat rapat.
Tutup kembali botol nozzle dengan rapat setelah pemakaian agar lem di dalam botol tidak mengering.
Penyimpanan & Penanganan
Simpan produk di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Untuk masa simpan maksimal, jaga kemasan dalam suhu ruangan yang stabil. Hindari kontak langsung dengan mata dan kulit. Apabila cairan lem mengenai jari/kulit, jangan ditarik paksa; rendam dengan air hangat berbusa sabun secara perlahan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan