SOARFLY Cordless Lithium Impact Drill

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Aluminum Drilling Capacity (mm)30
Battery Voltage (V)20
Diameter Chuck (mm)10
Maximum Torque (N m)18 to 45
No Load Speed (rpm)0 to 1800
Rotation Speed (rpm)0 to 4200
Steel Drilling Capacity (mm)20
Wood Drilling Capacity (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Paket
1 bor listrik tanpa kabel
1 baterai lithium ion
3 mata bor beton
3 mata bor kayu
6 obeng
9 socket
1 bit kepala phillips dan slotted
1 batang sambungan extender
1 poros fleksibel
1 charger
1 kotak alat
1 manual pengguna
Fitur
3 Mode: Mode obeng, mode bor, mode palu impak.
Fungsi Kunci Pas
2 Kecepatan
Pengaturan Kecepatan
Rotasi
Pengaturan Torsi
Keamanan
Lampu LED
Pegangan Nyaman

Fitur Produk:_x000D_
1. Mode kecepatan rendah:Cocok untuk memasang dan melepas sekrup, Lebih keren lagi rotasi dapat diatur dari kanan atau kiri yang membuat semua pekerjaan lebih cepat selesai, masa pakai baterai sekitar 5 jam, dan 800 sekrup dapat disekrup tanpa gangguan_x000D_
2. Mode kecepatan tinggi:Cocok untuk pengeboran, kecepatan berubah sesuai dengan gaya tekan, kecepatan cahaya lambat, kecepatan berat cepat_x000D_
3. Pengaturan 3 tahap: pengeboran tumbukan, pengeboran datar, dan memutar sekrup_x000D_
4. Fungsi Impact Drill :Fungsi tumbukan sangat kuat. Pengeboran besi seperti lumpur, yang dapat dengan mudah mengebor logam dan beton, dan dengan mudah menangani berbagai tugas._x000D_
5. Menggunakan Sakelar Maju/Mundur, penyesuaian torsi 25 kecepatan,Rotasi putar dapat diatur dari kanan atau_x000D_
6. Dengan fungsi pencahayaan LED dan fungsi tampilan daya, pekerjaan lebih nyaman dan bebas khawatir

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan