ACMIC ZENDIO TWS Compact

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)-20 / +45
Bluetooth Frequency (GHz)2402 to 2480
Bluetooth VersionV5.1
Charging Case Battery Capacity (mAh)300 (3.7V)
Charging Time (hour)1.5
Charging Voltage (V)DC 5
ColorBlack
Driver Unit (mm)8
Earbuds Battery Capacity (mAh)50 (3.7V)
Frequency Response (Hz)20 to 20000
Impedance (ohm)16, ± 15%
Music and Talk timeUp to 9 hours battery, 25 hours with charging case
Profile SupportHSP / HFP / A2DP / AVRCP
Sensitivity (dB)92 ± 3
Stand-by Time (hour)300
Transmission distance (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ini adalah ACMIC ZENDIO. TWS Bluetooth Earbuds terbaik yang berukuran mini dan ringan
Fitur
✔ Kualitas audio luar biasa
Meski berukuran mini, ACMIC Zendio didesain khusus untuk dapat memproduksi audio dinamis dan extra bass yang sangat baik

✔ Crystal-clear call quality
Kami menggunakan Built-In Microphone yang berkualitas sangat baik agar Anda dapat merasakan jernihnya suara saat digunakan untuk melakukan panggilan telepon ataupun meeting online

✔ Ujung Earbuds Anti-Bising yang dapat di personalisasi
Ujung Earbuds ACMIC Zendio sangat lembut dan memiliki isolasi suara luar Anti-Bising yang sangat baik. Anda dapat mempersonalisasi ukuran eartips hingga 3 ukuran (S/M/L)

✔ Desain Ergonomis
Sangat nyaman untuk digunakan oleh hampir semua bentuk telinga dan telah teruji tidak mudah lepas saat digunakan

✔ Baterai luar biasa
Dalam sekali charging, dapat digunakan hingga 25 Jam

✔ Fast Charging
Cukup 15 menit untuk penggunaan hingga 180 menit

✔ Smart Battery Protection
Menggunakan teknologi charging pintar demi keamanan dan kenyamanan penggunaan

✔ Waterproof IPX6
Tahan keringat hingga gerimis hujan

✔ Kualitas Bluetooth yang mengagumkan
Dengan bluetooth V5.1 yang dapat mentransfer kecepatan hingga 2x lebih cepat dibandingkan audio Bluetooth konvensional membuat ACMIC ZENDIO dapat diandalkan untuk semua aktifitas

✔ Dengan fitur Game Mode Low Latency
Fitur ini memungkinkan Anda bermain game dengan lebih lancar tanpa adanya audio delay. Caranya : Sentuh 3 kali earbuds kanan untuk berpindah ke GAME/MUSIC MODE

✔ Dengan fitur panggilan Asisten pintar
Anda dapat dengan mudah menggunakan Asisten pintar (Siri/Google/Bixby) dengan cara Sentuh 3 kali earbuds kiri

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan