ACMIC Wireless Power Bank MAGBANK

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
BatteryHigh Density Lithium Polymer
Battery Capacity (mAh)10000 (38.5Wh)
Dimensions (mm)109x69x17.2
Lightning Input (V/A)5/2, 9/2
Total Power (W)22.5
Type C PD Input (V/A)(5/3)/(9/2)
Type C PD Output (V/A)(5/3)/(9/2.2)/(12/1.5)
USB Output (V/A)4.5/5, 5/4.5, 9/2.0, 12/1.5
Wireless Charging (W)5 / 7.5 / 10 / 15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ACMIC adalah satu-satunya merk PowerBank yang menggunakan teknologi pintar

AI-Charge™ & AI-Safe™ yang sangat cepat & aman untuk digunakan.
Fitur
ACMIC MAGBANK MW10
MagSafe Battery Pack / Power Bank

✔ Sangat sempurna untuk iPhone 12, 13, 14 dan 15 Series dengan MagSafe Magnetic yg menempel sempurna

✔ Cara penggunaan sangat mudah
Cukup aktifkan & tempelkan ACMIC MAGBANK secara magnetic ke bagian belakang iPhone Anda

✔ Dapat digunakan juga untuk iPhone ataupun Ponsel Android lainnya yang menggunakan wireless charging (tidak magnetic menempel) (agar dapat menempel Anda membutuhkan phone case magsafe)

✔ Fast Wireless Charging 15 Watt

✔ Fast Wired Charging 20 Watt (USB-C Output PD3.0) dengan kabel ACMIC PDL100 (dijual terpisah) untuk iPhone 14 / 13 / 12 / 11 / X / 8 Series / iPhone SE (2020)

✔ Real 10000mAh

✔ With Apple MagSafe

✔ ABS + PC CASE (Tangguh, tahan panas & api)

✔ Safe ✈ 18.5 / 38.5Wh

✔ Dengan Teknologi Foreign Object Detection
Lampu ungu akan menyala apabila mendeteksi adanya penghalang berbahan metal / besi / kartu RFID (kartu atm, T-Cash, iRing, Kunci & sejenisnya)

✔ Dengan PASS THROUGH WIRELESS CHARGING
Dapat mengisi iPhone & MagBank secara bersamaan

✔ Dengan teknologi AI-Safe™ Smart Protection. Perlindungan pintar yang sangat aman untuk digunakan.

✔ Dengan Dual input
Port Lightning dan USB Type-C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan