ACMIC Uniline Data Charging Cable Type A to C
#Grup produk P118130905
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kecepatan dan Kekuatan dalam Setiap Pengisian
Kabel ACMIC UNILINE Apple MFi Certified merupakan simbol dari inovasi dan keandalan. Dengan desain yang ultra fleksibel dan super kuat, kabel ini dirancang untuk menemani perangkat Apple Anda dalam setiap aktivitas. Sistem AI-CHARGE yang cerdas memastikan pengisian daya yang cepat hingga 5x lebih cepat dari pengisian standar, memberikan efisiensi yang luar biasa. Dengan daya tahan 35x lebih tahan lama dan desain anti-kusut, kabel ini menawarkan kemudahan dan ketahanan yang Anda butuhkan. Pengisian ultra cepat yang memungkinkan perangkat Apple Anda terisi hingga 50% hanya dalam 30 menit adalah bukti nyata dari keunggulan kabel ini. Dukungan untuk pengisian cepat dengan pengisi daya ACMIC USB-C (18W atau lebih tinggi) yang mendukung USB Power Delivery (USB-PD), menjadikan kabel ini pilihan yang sempurna untuk gaya hidup yang dinamis. Ditambah lagi, dengan kemampuan transmisi data berkecepatan tinggi hingga 480Mbps, kabel ini tidak hanya mengisi daya tetapi juga memindahkan data Anda dengan cepat dan aman. Pilih ACMIC UNILINE untuk pengalaman pengisian dan transfer data yang cepat, aman, dan tahan lama.
Kabel ACMIC UNILINE Apple MFi Certified merupakan simbol dari inovasi dan keandalan. Dengan desain yang ultra fleksibel dan super kuat, kabel ini dirancang untuk menemani perangkat Apple Anda dalam setiap aktivitas. Sistem AI-CHARGE yang cerdas memastikan pengisian daya yang cepat hingga 5x lebih cepat dari pengisian standar, memberikan efisiensi yang luar biasa. Dengan daya tahan 35x lebih tahan lama dan desain anti-kusut, kabel ini menawarkan kemudahan dan ketahanan yang Anda butuhkan. Pengisian ultra cepat yang memungkinkan perangkat Apple Anda terisi hingga 50% hanya dalam 30 menit adalah bukti nyata dari keunggulan kabel ini. Dukungan untuk pengisian cepat dengan pengisi daya ACMIC USB-C (18W atau lebih tinggi) yang mendukung USB Power Delivery (USB-PD), menjadikan kabel ini pilihan yang sempurna untuk gaya hidup yang dinamis. Ditambah lagi, dengan kemampuan transmisi data berkecepatan tinggi hingga 480Mbps, kabel ini tidak hanya mengisi daya tetapi juga memindahkan data Anda dengan cepat dan aman. Pilih ACMIC UNILINE untuk pengalaman pengisian dan transfer data yang cepat, aman, dan tahan lama.
Fitur
MFi Apple Certified Cable- Ultra Flexible Super Strong Cable
- Smart AI-CHARGE System
- 35x More Durable
- Tangle Free Design
Up To 5x Faster Than Standard Charging.
Ultra fast charge any of your Apple Devices. Reaching up to 50% in 30 minutes and quickly recovers battery power without delay.
Supports fast charge when used with an ACMIC USB-C Charger (18W or higher) that supports USB Power Delivery (USB-PD). You can recharge up to 50 percent in 30 minutes.
High Speed Data Transmision.
up to 480Mbps rapid data transfer.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)