Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)250 (Charging Case)
Battery Earphone Capacity25 (3.7V)
Bluetooth Frequency (GHz)2402 to 2480
Charging Time (m)2
ColorBlack
Music Time (hour)4 (80% Volume)
Talk Time (hour)3 (80% Volume)
Transmission distance (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Alasan mengapa kamu wajib beli TWS ACMIC Minio
✔ Tanpa karet eartips (Cocok untuk kalian yang tidak suka TWS dengan karet eartips)
✔ Suara dentuman bass sangat impressive.
✔ Sangat nyaman digunakan berjam-jam.
✔ Dengan Surround Sound 360° (Nonton film dengan suara dari segala arah)
✔ Ukuran sangat mini (nyaman dan mudah dibawa kemana pun)
✔ ACMIC Minio didesain khusus untuk dapat memproduksi audio dinamis dan extra bass yang sangat baik

✔ Crystal-clear call quality
Kami menggunakan Built-In Microphone yang berkualitas sangat baik agar Anda dapat merasakan jernihnya suara saat digunakan untuk melakukan panggilan telepon ataupun meeting online

✔ Desain Ergonomis
Sangat nyaman untuk digunakan oleh hampir semua bentuk telinga dan telah teruji tidak mudah lepas saat digunakan

✔ Kualitas Bluetooth yang mengagumkan
Dengan bluetooth V5.4 yang dapat mentransfer kecepatan hingga 2x lebih cepat dibandingkan audio Bluetooth konvensional membuat ACMIC Minio dapat diandalkan untuk semua aktifitas

✔ Dengan fitur panggilan Asisten pintar
Anda dapat dengan mudah menggunakan Asisten pintar (Siri/Google/Bixby) dengan cara tahan bidang sentuh selama beberapa deti

✔ Shell material : ABS, PC, PC + ABS V1 Fireproof endurance rating
✔ Battery : Premium high-grade quality material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan