ACMIC Super Mini Size Smart Power Bank DIGIBANK-10

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)10000
ColorBlack
Maximum Output Power (W)15 (Total Speed: 5V/3A)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Satu-satunya Powerbank berteknologi pintar AICharge & AISafe yang sangat aman untuk digunakan.
Fitur
* Real Capacity
* Atom Cell Technology Generasi 2 (Ukuran 50% lebih kecil)
* ABS + PC CASE (Tangguh, tahan panas & api)
* LED Digital Display
* Fast Charging input output
* Micro USB QC 3.0 Input
* USB Type C Power Delivery Input/Output

Dengan AICharge (ACMIC intelligent Charging System) :
* Huawei Super Charge 22,5 Watt
* VOOC / Dash Charge 20 Watt
* Qualcomm Quick Charge up to 20 Watt
* Power Delivery 20 Watt
* Motorola Turbo Power 18 Watt
* Samsung Adaptive Fast Charging 15 Watt
* 20 Watt PD Fast Charging 50% dalam 30 menit
* Full Speed Support for MagSafe iPhone Hingga 4,5x lebih cepat di bandingkan charger 1A. Dengan teknologi AISafe Smart Protection. Perlindungan pintar yang sangat aman untuk digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan