ACMIC In-Ear Headset Elite

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
Audio Jack (mm)3.5 & Type-C
ColorGrey
Frequency Response (Hz)18 to 20000
Headset TypeIn-Ear
Length (m)1.2
Speaker Impedance (ohm)32
Speaker Sensitivity (dB)96
Speaker Size (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
High Quality Premium Sound. • - Dengan Noise Reduction Technology yang menghasilkan kekedapan suara sangat baik. • - Dengan Premium Microphone yang menghasilkan suara lebih Baik. • - Dengan 360° Surround Sound. Membuat suara terdengar immersive dan nyata. • - Memiliki desain yang luxurious.
Fitur
ACMIC In-Ear Headset ELITE

- High Quality Premium Sound.
- Dengan Noise Reduction Technology yang menghasilkan kekedapan suara sangat baik.
- Dengan Premium Microphone yang menghasilkan suara lebih Baik.
- Dengan 360° Surround Sound. Membuat suara terdengar immersive dan nyata.
- Memiliki desain yang luxurious.
- Dengan High Qualtiy premium tech component yang tahan lama untuk kualitas suara terbaik.
- Cocok untuk gaming dan movie.
- Cocok untuk semua gadget yang memiliki lubang audio jack.

Dengan tombol telepon multifungsi untuk:
1. Menjawab / menutup panggilan telepon.
2. Klik 1x untuk memainkan / menjeda musik. Klik 2x untuk memainkan musik berikutnya. Klik 3x untuk memainkan musik ke-2.
Dengan tombol volume untuk menaikturunkan suara.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan