ACMIC Dual USB QC3.0 + USB C Car Charger Fast Charging

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ColorTransparent Black
Input (V)DC 12 to 24
Output QC3.0 USB 1 (V/A)5/3, 9/2, 12/1.5
Output Type-C PD2 (V/A)5/3, 9/3, 12/2.5
PPS (V/A)3.3 to 11/3
Total Power (W)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ACMIC adalah satu-satunya merk Car Charger yang menggunakan teknologi pintar AI-Safe™ yang sangat cepat & aman untuk digunakan.
Fitur
PD iPhone Fast Charging 50% dalam 30 menit untuk:
iPhone 14 / 13 / 12 / 11 / X / 8 Series / iPhone SE (2020) dengan kabel PDL100 (kabel dijual terpisah)
Dengan Output USB QC3.0 = Qualcomm Quick Charge 3.0
4x Lebih Cepat dibandingkan Charger Standar 1A
Compatible dengan Samsung Adaptive Fast Charging
Compatible dengan Huawei Fast Charging Protocol
Compatible dengan semua perangkat yang support Qualcomm Quick Charge 3.0.
Cocok untuk semua gadget.
Cocok untuk semua mobil.
Dengan teknologi AI-Safe™ Smart Protection. Perlindungan pintar yang sangat aman untuk digunakan.
1. Smart Temperature Protection
2. Smart Short-Circuit Protection
3. Smart Over-Voltage Protection
4. Smart Over-Current Protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan