KEMET Supra ME Wire End

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Ferrule Diameter (inch)5/16
Maximum Operating Speed (rpm)15000
Shank (inch)1/8
Trim Length (inch)9/16
TypeBrass Wire

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan