NAKANISHI Standard Type Motor with Cord

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)ø24.5x97
Includewith Cord
Included AccessoriesPin Spanner (K-233) 1 pc.
Maximum Power (W)73
Maximum Torque (cN-m)4.3
Speed (rpm)1000 to 40000
Straight Cord Length (m)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan