KEMET Espert Mini Luster Attachment

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)ø15xø8xø3.3
Length (mm)84.5
Maximum Input Speed (rpm)30000 (*2)
Maximum shaft diameter (mm)ø3.2 (Screw clamp type)
Reciprocating Stroke (times/minute)0 to 10000 (Max) (variable)
Standard Accessories1 set, Allen Wrench (1.5 mm) : 1 pc.
Stroke Range (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan