NAKANISHI Emax Evolution Torque Type Motor

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)ø28.4x108
Includewith Standard Accessories
Maximum Power (W)76
Maximum Torque (cN-m)4.8
Speed (rpm)1000 to 25000
Straight Cord Length (m)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan