KEMET Diamond Compound Stick

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
GradeC1
Size (g)10
TypeKD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diamond Compounds
Type KD

Universal Diamond Compound for rapid stock removal and superfine surface finish which is soluble in both oil and water

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan