COPELAND Oil Management System

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Alarm Contact Rating10A @ 120VAC 50/60 Hz, 5A @ 250VAC 50/60 Hz, 3A @ 30VDC
Alarm Delay Time (s)120 (Including Alarm Contact)
Alarm SwitchSPDT
Ambient Temperature Intermittent Duty (°F)-40 to 120 (Maximum)
Ambient Temperature Storage (°F)-40 to 120 (Maximum)
ApplicationStandard
Coil Voltage (VAC)24 (50/60 Hz)
ConfigurationJunction Box
Current Consumption (A)0.6 (24V)
Inlet StrainerNo
Maximum Working Pressure (bar)60
Maximum Working Pressure (psig)870
PCN65365
Refrigerant CompatibilityClass A1 (incl. subcritical CO2)
Refrigerant Temperature (°F)-40 to 180 (Maximum)
Solenoid CoilEMF
Solenoid OPD (psig)0 to 350
Supply Voltage (V/Hz)24/ 50 to 60
Time Delay After Setpoint Recovery (s)5
Time Delay for Low Level Signal (s)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Copeland OMB adalah Kontrol Pelindung Level Oli Kompresor yang ideal untuk digunakan dengan model Copeland Scroll ™ ZF, ZB, ZR dan ZS. Juga direkomendasikan untuk produk merek Copeland ™, Carlyle, Bitzer dan Kompresor Semi-kedap udara lainnya
Fitur
Fitur yang ditawarkan adalah:
- Pengukuran Ketinggian Oli yang Presisi untuk Perlindungan Maksimum
- Pemantauan Mudah dengan Alarm dan Lampu Status
- Design Tahan Busa untuk mencegah gangguan perjalanan tidak seperti Design Sensor Optik
- Operasi Bukti Kontaminan memastikan Kontrol Akurat
- Hanya Kontrol Level Oli yang disetujui untuk Copeland Scroll Compressors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan