AS ONE PVC Pipe (Set of 8) PVC-series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number66-0051-61
Blue Light Blocking RateAbout 45%
Ratio1920x1200
Set Contents1x privacy filter, 8x adhesive stickers, 4x mounting tabs, 1x cleaning cloth
Size (inch)14
SpecificationThinkPad X1 Carbon Gen 12 14 1920x1200
Suitable ModelLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 2024 Edition
Surface Hardness3H
Transmittance (%)About 70
UV Shading Rate (%)0.99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan