AS ONE PVC Pipe (Set of 4) PVC-series

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number66-0051-12
Blue Light Blocking RateAbout 45%
Ratio1920x1080
Set Contents1x privacy filter, 8x adhesive stickers, 4x mounting tabs, 1x cleaning cloth
Size (inch)15.6
SpecificationThinkPad L15 Gen 4 15.6 1920x1080
Suitable ModelLenovo ThinkPad L15 Gen 4 2023 Edition
Surface Hardness3H
Transmittance (%)About 70
UV Shading Rate (%)0.99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan