AS ONE PVC Pipe (Set of 4) PVC-series

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number66-0051-24
Blue Light Blocking RateAbout 45%
Ratio1920x1200
Set Contents1x privacy filter, 8x adhesive stickers, 4x mounting tabs, 1x cleaning cloth
Size (inch)14.5
SpecificationThinkPad P14s Gen 5 14.5 14.5 1920x1200
Suitable ModelLenovo ThinkPad P14s Gen 5 (14.5) 2024 Edition
Surface Hardness3H
Transmittance (%)About 70
UV Shading Rate (%)0.99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan