AS ONE 20cm wire LED Φ5mm

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number61-7257-80
Material100% cotton
SizeCollar width 6cm . With obi
TypeRed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard : Compliant with JIS T 8115 Chemical Protective Suit Type 4 (Sealed Suit for Spray Protection), JIS T 8115 Chemical Protective Suit Type 5 (Sealed Suit for Airborne Solid Dust Protection), and JIS T 8115 Chemical Protective Suit Type 6 (Sealed Suit for Mist Protection)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan