ANSELL ActivArmr Electrical Insulation Gloves 30kV

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Coating ColorBlack
Coating MaterialNatural Rubber Latex
Cuff StyleStraight Cuff with rolled beaded edge
Grip DesignSmooth Finish
Length (inch)16
Length (mm)410
Protection ClassProtection Class 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan