Spesifikasi
| Include | Scale and Half Pocket |
|---|---|
| Material | PVC |
| Size | Folio |
| Size (cm) | 24.7x34.5 |
| Wire Clip (mm) | 120 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Clipboard Pen Holder Folio dengan Fitur LengkapTingkatkan efisiensi kerja Anda dengan clipboard pen holder Folio Bambi yang menggabungkan berbagai fungsi praktis dalam satu produk. Selain itu, clipboard ini hadir dengan flexible pen holder yang memudahkan Anda menyimpan ballpoint atau pensil dalam jangkauan tangan. Dengan demikian, Anda tidak perlu repot mencari alat tulis saat bekerja di lapangan atau sedang mobile.
Teknologi Blue Cyber untuk Keamanan Maksimal
Pertama-tama, clipboard pen holder ini menggunakan wire clip 120 mm dengan teknologi Blue Cyber yang melindungi jari Anda dari luka saat membuka dan menutup penjepit. Lebih lanjut, mekanisme penjepit yang aman membuat clipboard cocok untuk berbagai pengguna, termasuk anak-anak dan pelajar. Selanjutnya, wire clip yang kuat dapat menjepit puluhan lembar kertas dengan kokoh tanpa mudah lepas.
Kemudian, dengan ukuran Folio (24,7 x 34,5 cm), clipboard ini pas untuk kertas ukuran standar dan memberikan ruang kerja yang luas. Sementara itu, material PVC berkualitas tinggi menjamin ketahanan jangka panjang terhadap benturan dan penggunaan intensif.
Dilengkapi Skala dan Half Pocket Praktis
Yang terpenting, clipboard pen holder ini dilengkapi dengan sablon garis skala kotak dan ukuran 0-30 cm yang memudahkan Anda mengukur atau menggambar garis lurus. Sebagai contoh, surveyor, arsitek, atau teknisi dapat langsung mengukur tanpa membawa penggaris tambahan. Terlebih lagi, skala yang tercetak jelas memastikan akurasi pengukuran setiap saat.
Di samping itu, kantong mika transparent berukuran 24,5 x 12 cm di bagian belakang memberikan ruang penyimpanan tambahan untuk dokumen penting, kartu nama, atau formulir. Akibatnya, semua kebutuhan kerja Anda tersimpan rapi dalam satu tempat. Bahkan, kantong half pocket melindungi dokumen dari lipatan atau kerusakan saat dibawa bepergian.
Flexible Pen Holder yang Inovatif
Oleh karena itu, fitur flexible pen holder menjadi keunggulan utama clipboard ini. Misalnya, Anda dapat menyimpan 1-2 ballpoint atau pensil dengan aman tanpa khawatir jatuh. Dengan begitu, alat tulis selalu siap pakai kapan pun Anda membutuhkannya. Pada akhirnya, fitur ini menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas kerja harian.
Fungsi Serbaguna untuk Profesional
Sebagai hasilnya, clipboard pen holder ini ideal untuk berbagai profesi: surveyor lapangan, teknisi, inspektur, mahasiswa arsitektur, perawat, atau tenaga lapangan lainnya. Berikutnya, clipboard juga cocok digunakan sebagai alas kertas ujian, checklist inventaris, atau form inspeksi. Singkatnya, clipboard multifungsi yang memenuhi kebutuhan kerja mobile Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)